詳細表示

このページのURL:

品番 : EA628AS-51

品名 : φ0.3mmx300m 蛍光水糸(イエロー)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー たくみ 型番 3460
線径×長さ φ0.3mm×300m カラー イエロー
サイズ φ70×23mm 材質 ポリエステル
重量 55g
樹脂でコーティングした細くても強い糸です。
タイル張りや左官作業におすすめなよく見える蛍光色です。
糸止め付リールです。
水に強く伸びにくい。
追加説明
カタログ価格

625 円(税抜)/ 688 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/09/26 13:34現在)

商品入数 1 販売単位 個

代替品

EA628AS-52
  • 品番

    EA628AS-52

  • コメント

    カラー:ピンク

バリエーション一覧
EA628AS-51 φ0.3mmx300m 蛍光水糸(イエロー)
EA628AS-52 φ0.3mmx300m 蛍光水糸(ピンク)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top