品番 : EA628AT-120
品名 : #20/330m ケブラー糸
仕様
| 径(mm) | 0.3 | 番手 | #20 |
|---|---|---|---|
| 全長(m) | 330 | 引張強度 | 82N |
| 材質 | ケブラー紡績糸 | ||
| 引っ張りと耐熱性に優れたミシン糸です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,280 円(税抜)/ 2,508 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/03 07:01現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 2098ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA628AT-120 #20/330m ケブラー糸 |
| EA628AT-130 #30/290m ケブラー糸 |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA916JK-120 : 10本組 ミシン針セット(厚物用) |
ウェブカタログ画像
拡大
