品番 : EA628AX-22
品名 : φ 1.0mmx180m クレモナより糸
仕様
| 径(mm) | 約1.0 | 番手 | #20 |
|---|---|---|---|
| 全長(m) | 180 | 引張強度 | 強度を必要とする用途には使用不可 |
| 重量(g) | 100 | 材質 | クラレビニロン |
| 構造 | 3本撚り | カラー | 白 |
| 結びやすい繊維です | |||
| 耐候性・耐水性に優れたクレモナより糸です。 | |||
| 網やネットの補修やハンギングに。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,040 円(税抜)/ 1,144 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 30 (2026/11/20 14:38現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2098ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA628AX-21 φ0.75mmx300m クレモナより糸 |
| EA628AX-22 φ 1.0mmx180m クレモナより糸 |
| EA628AX-23 φ 1.5mmx 90m クレモナより糸 |
| EA628AX-24 φ 2.0mmx 45m クレモナより糸 |
ウェブカタログ画像
拡大
