品番 : EA628AY-101
品名 : #30x2000m 縫糸(ポリエステル製/黒)
仕様
| 線径 | 約0.15mm | 番手 | #30 |
|---|---|---|---|
| 長さ(m) | 2000 | カラー | 黒 |
| 材質 | ポリエステル | 引張強度 | 32N |
| 皮革用ミシン糸 | |||
| 抜群の強度で長期の保管でも変質に強い。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,950 円(税抜)/ 2,145 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/10/31 12:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 2098ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA628AY-101 #30x2000m 縫糸(ポリエステル製/黒) |
| EA628AY-102 #30x2000m 縫糸(ポリエステル製/白) |
| EA628AY-112 #20x2000m 縫糸(ポリエステル製/白) |
ウェブカタログ画像
拡大
※カラー…黒
