詳細表示

このページのURL:

品番 : EA628HB-10

品名 : 10mmx200m ポリエチレンロープ(三つ打ち)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

用途 ガードロープ、柵ロープ、グラウンドや駐車場のラインロープなどに 呼径 φ10mm
長さ 200m巻 構造 三つ打ち
引張強度 11.7kN 重量 10.3kg
材質 ポリエチレン
ポリエチレンは強度に優れ、かつ柔軟な材質です。
熱には弱いですが寒さには強く、吸水性がほとんどないため防水性は抜群です。
耐油性・耐薬品性にも優れています。
追加説明
カタログ価格

23,000 円(税抜)/ 25,300 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/02 06:57現在)

商品入数 1 販売単位 巻

代替品

EA628HC-10
  • 品番

    EA628HC-10

  • コメント

    仕様をご確認ください。

バリエーション一覧
EA628HB-4 4mmx200m ポリエチレンロープ(三つ打ち)
EA628HB-5 5mmx200m ポリエチレンロープ(三つ打ち)
EA628HB-6 6mmx200m ポリエチレンロープ(三つ打ち)
EA628HB-8 8mmx200m ポリエチレンロープ(三つ打ち)
EA628HB-10 10mmx200m ポリエチレンロープ(三つ打ち)
ウェブカタログ画像
  • 網目

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top