品番 : EA628HT-6
品名 : 6mmx100m ナイロンロープ(金剛打)
仕様
| メーカー | たくみ | 型番 | 8506 |
|---|---|---|---|
| サイズ | φ6mm×100m | 引張強度 | 5.3kN |
| 材質 | ナイロン | 重量 | 2020g |
| 構造 | 金剛打(12打ち) | ||
| 組紐加工ロープ | |||
| 農機用スターターロープ、結束用ロープなどに使用できます。 | |||
| 丸に近い断面形状 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
10,200 円(税抜)/ 11,220 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/11/09 02:12現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1373ページ 1731ページ 2505ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA628HT-3 3mmx200m ナイロンロープ(金剛打) |
| EA628HT-4 4mmx150m ナイロンロープ(金剛打) |
| EA628HT-5 5mmx100m ナイロンロープ(金剛打) |
| EA628HT-6 6mmx100m ナイロンロープ(金剛打) |
| EA628HT-8 8mmx 70m ナイロンロープ(金剛打) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA628HT-5です。
