品番 : EA628LC-2
品名 : φ5mmx20m ナイロンロープ(テント用)
仕様
| メーカー | キャプテンスタッグ | 型番 | UA-4537 |
|---|---|---|---|
| 材質 | ポリプロピレン | 太さ | φ5mm |
| 長さ | 20m | 色 | 緑 |
| 重量 | 310g | ||
| タープの張りに最適です。 | |||
| 必要な長さにカットして使用できます。 | |||
| 本品は業務用専用製品です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,200 円(税抜)/ 1,320 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/12 11:23現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA628LC-1 φ3.5mmx20m ナイロンロープ(テント用) |
| EA628LC-2 φ5mmx20m ナイロンロープ(テント用) |
ウェブカタログ画像
拡大
