品番 : EA628MC-121A
品名 : 12mmx 30m ナイロンロープ(両側アイ加工)
仕様
| ブランド名 | PRO MATE | 型番 | R-1203N |
|---|---|---|---|
| 用途 | 船舶係留索・曳航索、レインジャーロープ、リードロープに | サイズ(呼径×長さ) | φ12mm×30m |
| 破断荷重 | 27.5kN(2800kgf) | 乾湿強度比 | 90% |
| 耐熱性 | 軟化点:200℃ 容融点:215℃ |
耐候性 | 〇 |
| 材質 | ナイロン | 重量 | 約2.7kg |
| 3本のストランドが一定方向に撚り合されたロープ | |||
| 滑りにくく強度に優れる三ツ打ち | |||
| 両端アイ加工 | |||
| <ストランドとは> ヤーン(繊維が長く線状に連続したもの)をたくさん束ねたもの。 撚る方向によってZ撚りとS撚りがありますが、特に指定されない限りZ撚りが一般的です。 |
|||
| ※連続荷重のかかる作業には適切な安全荷重でご使用ください。(破断荷重の1/6~1/10) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
14,200 円(税抜)/ 15,620 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/04 20:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 0234ページ 1731ページ | ||||
