詳細表示

このページのURL:

品番 : EA628MG-4

品名 : 14mmx 20m 綿ロープ

仕様

ロープサイズ φ14mm×20m 引張強度 9.0kN
材質 綿をメインに残糸(アクリル繊維他)を混紡
三つ打ち
摩擦や熱に強く、柔らかく扱いやすい
綿素材ロープは耐水性・耐候性には劣りますがやがて自然に還る天然素材です。
追加説明
カタログ価格

7,370 円(税抜)/ 8,107 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/13 00:57現在)

商品入数 1 販売単位 巻
カタログページ 1373ページ 1732ページ
バリエーション一覧
EA628MG-1 6mmx 20m 綿ロープ
EA628MG-2 9mmx 20m 綿ロープ
EA628MG-3 12mmx 20m 綿ロープ
EA628MG-4 14mmx 20m 綿ロープ
EA628MG-5 16mmx 20m 綿ロープ
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top