品番 : EA628ML-11
品名 : 3.0mmx 50m クレポリロープ
強力でスレに強く、しなやかで扱いやすいロープです
仕様
| 材質 | ポリエチレン、ポリエステル | 引張強度 | 170kgf(1.67kN) |
|---|---|---|---|
| 構造 | 3打ち | サイズ(呼径×長さ) | φ3mm×50m |
| 結束や荷物の固定に。 | |||
| 強力でスレに強く、しなやかで扱いやすいロープです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
990 円(税抜)/ 1,089 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/07/25 03:22現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1732ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA628ML-11 3.0mmx 50m クレポリロープ |
| EA628ML-12 5.0mmx 30m クレポリロープ |
ウェブカタログ画像
拡大
