品番 : EA628PD-2
品名 : 1/4"(6.5mm) わら縄(2.75kg)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
サイズ | 2分 | 重量 | 2.75kg |
---|---|---|---|
材質 | わら | 長さ | 約120m |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,590 円(税抜)/ 2,849 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/17 05:14現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
カタログページ | 1706ページ 2580ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA628PD-1 3/16"(4.8mm) わら縄(2kg) |
EA628PD-2 1/4"(6.5mm) わら縄(2.75kg) |
EA628PD-3 5/16"(8.0mm) わら縄(3.5kg) |
EA628PD-4 8/8"(9.5mm) わら縄(3.5kg) |
拡大