品番 : EA628PE-1
品名 : 10~14mmx50m 紙ひも(茶)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| 幅 | 10~14mm | 長さ | 50m |
|---|---|---|---|
| 色 | 茶 | 材質 | 古紙100% |
| エコマーク認定品 | |||
| グリーン購入法適合品(古紙100%使用) | |||
| 幅は10mm14mm(融通性があります) | |||
| エコ素材でつくった古紙リサイクル品(日本製)「結びやすい、ゆるまない、2重巻不要、切れにくい、手に優しい」紙ひもです。 | |||
| 握っても手が痛くならない平らな紙ひもです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
575 円(税抜)/ 633 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/05/03 12:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1640ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA628PE-1 10~14mmx50m 紙ひも(茶) |
| EA628PE-2 10~14mmx43m 紙ひも(白) |
ウェブカタログ画像
拡大

