品番 : EA628PL-24A
品名 : 15.0mmx2500m PPバンド(紙管付/透明)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| 幅(mm) | 15 | 長さ(m) | 2500 |
|---|---|---|---|
| 厚さ(mm) | 0.58 | 色 | 透明 |
| 材質 | ポリプロピレン | 引張強度 | 120kg |
| ロール内芯径 | 200mm | ||
| 自動梱包機用 | |||
| 軽量化と梱包機適性を両立させた国内生産品です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,570 円(税抜)/ 8,327 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/16 16:38現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA628PL-21A 15.0mmx2500m PPバンド(紙管付/白) |
| EA628PL-22A 15.0mmx2500m PPバンド(紙管付/黄) |
| EA628PL-23A 15.0mmx2500m PPバンド(紙管付/青) |
| EA628PL-24A 15.0mmx2500m PPバンド(紙管付/透明) |
ウェブカタログ画像
拡大

