品番 : EA628PL-50
品名 : 780x540x 750mm 半自動梱包機
こちらの商品はメーカー直送品です。納期はエスコへお問い合わせください。
別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。
この商品は車上渡し品です。
仕様
| メーカー | ストラパック(StraPack) | 型番 | iQ-400 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 780(W)×540(D)×750(H)mm | 重量 | 約45kg |
| 溶着方式 | 熱溶着 | 電源 | 単相100V±10%(50/60Hz) 0.4kW |
| 梱包可能寸法 | 最大:フリーサイズ、 最小:80(W)×30(H)mm |
引締め力 | トルクモード:4~46kgf(40~450N) ストロークモード:0~150mm |
| 使用バンド幅 | 6・9・12・15.5mm | ||
| 引締め選択機能で全ての梱包物に最適な引締め力とスピードで対応します。 | |||
| 定電圧DCモーター採用により60dB(A)の静音化を実現 | |||
| シンプルでメンテナンスがしやすい構造です。 | |||
| 環境配慮設計により、従来機に比べて10%軽量化 | |||
| 安全・安心の曲面ボディ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
243,000 円(税抜)/ 267,300 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/17 09:09現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1637ページ | ||||
