詳細表示

このページのURL:

品番 : EA628PL-60

品名 : 1254x609x1404mm 自動梱包機

取扱中止になりました。代替品情報はございません。
こちらの商品はメーカー直送品です。納期はエスコへお問い合わせください。 別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。

仕様

サイズ 1254(W)×609(D)×1404(H)mm アーチサイズ 650(W)×500(H)mm
重量 138kg 電源 単相100V(50/60Hz) 0.74kVA
梱包可能寸法 最大:620(W)×480(H)mm、
最小:80(W)×30(H)mm
梱包速度 1.11秒/結束
(最大54結束/分)
引締め力 最大約80kgf
(ストローク150mm)
使用バンド幅 9、12、14、15.5mm
ヒーター昇温時間 約25秒
バンドが抜けても再送りで元に戻るリフィード機能付
バンドを掛けそこなっても、バンドが飛び出すので、巻き付いたバンドを切除する必要がありません。
トラブルの際は、内容がランプ表示されます。
オイルレス機構
使用バンド幅が「9、12、14、15.5mm」の記載がありますが、ご注文時にその中からバンド幅のサイズを1つだけ指定して製作する形になります。
追加説明
カタログ価格

998,000 (税抜)/ 1,097,800 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/12/15 03:14現在)

商品入数 1 販売単位
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top