品番 : EA628PL-7
品名 : 15.5mmx1000m PPバンド(青)
仕様
| 幅 | 15.5mm | 厚さ | 0.6mm |
|---|---|---|---|
| 長さ | 1000m | 引張り強度 | 130kg |
| 材質 | ポリプロピレン | 色 | 青 |
| 入数 | 1巻 | ||
| 一般手締め用 | |||
| 内芯のない手締め用です。手に優しい平滑PPバンド。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,900 円(税抜)/ 5,390 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/11/24 02:38現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 1638ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA628PM-116 : 15.5mm PPバンド用バックル(100個) |
| オプション | EA628PM-116B : 15.5mm PPバンド用バックル(1000個) |
| 関連商品 | EA628PM-21 : 100x90mm PPバンド締め具(カッター付) |
ウェブカタログ画像
拡大
代表画像
