品番 : EA628PM-119
品名 : 19.0mm PPバンド用バックル(50個)
仕様
| 適合バンド幅 | 19mm | 材質 | ポリプロピレン |
|---|---|---|---|
| 入数 | 50個 | ||
| ロック機能付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
685 円(税抜)/ 754 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 24 (2026/10/22 21:30現在) |
||||
| 商品入数 | 50 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1638ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA628PM-119 19.0mm PPバンド用バックル(50個) |
| EA628PM-119B 19.0mm PPバンド用バックル(500個) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA628PL-11 : 19.0mmx1000m PPバンド(黄) |
| 本体 | EA628PL-12 : 19.0mmx1000m PPバンド(青) |
ウェブカタログ画像
拡大

※画像は代表画像です。