詳細表示

このページのURL:

品番 : EA628PN-6

品名 : 1000m PPテープ(荷造りひも/5巻)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

材質 ポリプロピレン サイズ 100mm×1000m
巻取サイズ 約φ250mm 1巻外寸(mm) φ260×80
ソフトロープをテープ状にしたもので梱包や養生用に使用できます。
5巻入り
追加説明
カタログ価格

6,590 (税抜)/ 7,249 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/09/15 18:27現在)

商品入数 5 販売単位

代替品

EA628PN-1
  • 品番

    EA628PN-1

  • コメント

    幅:70mm、長さ:300m

ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top