品番 : EA925GR-11
品名 : 300x330x110mm PPロープ収納バッグ(引張穴付)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| サイズ(mm) | 300×110×330(H) | 材質 | ポリエステル帆布 |
|---|---|---|---|
| 収納可能サイズ | φ300×70(H)mmまで | 通し穴サイズ | 15mm |
| 重量 | 約200g | ||
| PPロープをバッグに収納したまま中央の通し穴から引っ張って使えます。 | |||
| EA911AM-5Dを生地として作った非常に耐久性のあるバッグです。 | |||
| 通し穴から出したロープの端をくくりつけておく為のループ有。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,740 円(税抜)/ 4,114 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/06 07:08現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
代替品
![]() |
|

