品番 : EA628PR-44
品名 : 500m PEテープ(非粘着/黄)
仕様
| 幅 | 50mm | 長さ | 500m |
|---|---|---|---|
| 色 | 黄 | 材質 | ポリエチレン |
| 1巻外寸(mm) | φ125×50 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
660 円(税抜)/ 726 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 37 (2026/11/16 08:07現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1641ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA628PR-41 500m PEテープ(非粘着/白) |
| EA628PR-42 500m PEテープ(非粘着/赤) |
| EA628PR-43 500m PEテープ(非粘着/青) |
| EA628PR-44 500m PEテープ(非粘着/黄) |
| EA628PR-45 500m PEテープ(非粘着/緑) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA925GR-11A : 300x110x330mm PPロープ収納バッグ(通し穴付) |
ウェブカタログ画像
拡大
