品番 : EA628PR-14AB
品名 : 6.0mmx200m PPロープ(黒)
仕様
| サイズ | φ6mm×200m | 外寸 | φ300×60(H)mm |
|---|---|---|---|
| 引張強度 | 100㎏ | 材質 | ポリプロピレン |
| 色 | 黒 | 入数 | 1巻 |
| 溶着なので切口がほぐれず仕上りがきれい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,110 円(税抜)/ 3,421 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/16 08:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA925GR-11A : 300x110x330mm PPロープ収納バッグ(通し穴付) |
ウェブカタログ画像
拡大
