品番 : EA628PS-125
品名 : 2.5mmx 10m ひも・江戸打(ナイロン製・OD色/4本)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
サイズ | φ2.5mm | 長さ | 10m |
---|---|---|---|
重量 | 約10g(1本) | 入数 | 4本組 |
カラー | ODグリーン | 材質 | ナイロン |
編み方 | 江戸打 | ||
シート、土のうの結びつけに |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,220 円(税抜)/ 1,342 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/10/15 17:24現在) |
||||
商品入数 | 4 | 販売単位 | 袋 |
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)