詳細表示

このページのURL:

品番 : EA628PS-29

品名 : 3.5mmx 20m ひも・江戸打(ナイロン製・OD色)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

カラー ODグリーン 材質 ナイロン
サイズ 3.5mm×20m 編み方 江戸打
入数 1本 引張強度 30.6kgf
重量 約60g
シート、土のうの結びつけに
※製造の都合上、途中で切れている場合があります。
追加説明
カタログ価格

975 円(税抜)/ 1,073 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/04 22:13現在)

商品入数 1 販売単位 巻

代替品

EA628PS-38
バリエーション一覧
EA628PS-1 2.5mmx 20m ひも・江戸打(ナイロン製・赤)
EA628PS-2 2.5mmx 20m ひも・江戸打(ナイロン製・緑)
EA628PS-3 2.5mmx 20m ひも・江戸打(ナイロン製・灰)
EA628PS-5 2.5mmx 20m ひも・江戸打(ナイロン製・橙)
EA628PS-6 2.5mmx 20m ひも・江戸打(ナイロン製・黒)
EA628PS-8 2.5mmx 20m ひも・江戸打(ナイロン製・青)
EA628PS-9 2.5mmx 20m ひも・江戸打(ナイロン製・OD色)
EA628PS-15 2.5mmx 60m ひも・江戸打(ナイロン製・黒)
EA628PS-18 2.5mmx 60m ひも・江戸打(ナイロン製・OD色)
EA628PS-26 3.5mmx 20m ひも・江戸打(ナイロン製・黒)
EA628PS-29 3.5mmx 20m ひも・江戸打(ナイロン製・OD色)
EA628PS-38 3.5mmx 60m ひも・江戸打(ナイロン製・OD色)
EA628PS-55 4.5mmx 60m ひも・江戸打(ナイロン製・黒)
EA628PS-58 4.5mmx 60m ひも・江戸打(ナイロン製・OD色)
EA628PS-78 5.5mmx 60m ひも・江戸打(ナイロン製・OD色)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top