詳細表示

このページのURL:

品番 : EA628PT-172

品名 : 48x1.7mm/50m ベルト・平織(PP製・赤)

仕様

厚さ×巾×長さ 1.7mm×48mm×50m カラー 赤
材質 ポリプロピレン 引っ張り強度 1220Kgf
重量 約2250g
経糸と緯糸を2本以上連続して織りあわせているので、繊維の密度が高く強度の大きいバンドです。
屋外使用可能
※長期間、雨や太陽の光に当たると変色の可能性があります
※平織バンドは製造の都合上、途中で切れている場合があります。
追加説明
カタログ価格

15,900 円(税抜)/ 17,490 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/13 17:26現在)

商品入数 1 販売単位 巻
カタログページ 1725ページ
バリエーション一覧
EA628PT-163 48x1.7mm/50m ベルト・平織(PP製・黒)
EA628PT-169 48x1.7mm/50m ベルト・平織(PP製・灰)
EA628PT-172 48x1.7mm/50m ベルト・平織(PP製・赤)
EA628PT-175 48x1.7mm/50m ベルト・平織(PP製・青)
EA628PT-178 48x1.7mm/50m ベルト・平織(PP製・緑)
EA628PT-181 48x1.7mm/50m ベルト・平織(PP製・白)
EA628PT-184 48x1.7mm/50m ベルト・平織(PP製・黄)
EA628PT-187 48x1.7mm/50m ベルト・平織(PP製・OD色)
ウェブカタログ画像
代表画像
  • 代表画像
  • ※品番により、色・サイズが異なります。

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top