品番 : EA628PT-34
品名 : 20x1.2mm/50m ベルト・平織(PP製・黄)
仕様
| 厚さ×巾×長さ | 1.2mm×20mm×50m | カラー | 黄 |
|---|---|---|---|
| 材質 | ポリプロピレン | 引っ張り強度 | 262Kgf |
| 重量 | 約650g | ||
| 経糸と緯糸を2本以上連続して織りあわせているので、繊維の密度が高く強度の大きいバンドです。 | |||
| 屋外使用可能 ※長期間、雨や太陽の光に当たると変色の可能性があります |
|||
| ※平織バンドは製造の都合上、途中で切れている場合があります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,620 円(税抜)/ 6,182 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/10 20:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 1725ページ | ||||
