詳細表示

このページのURL:

品番 : EA628PT-530B

品名 : 30x1.7mm/50m 平織バンド・バックルセット(OD色)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

長さ 50m 材質 ポリプロピレン
経糸と緯糸を交互に織りあわせているので、丈夫で摩擦に強いバンドです。
※バックル・アジャスター15個付
幅 30mm 厚み 1.7mm
追加説明 ※平織バンドは製造の都合上、途中で切れている場合があります。(16/7/13 9013)
カタログ価格

13,200 円(税抜)/ 14,520 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/06 13:58現在)

商品入数 1 販売単位 ST

代替品

EA628PT-127
  • 品番

    EA628PT-127

  • コメント

    ベルとのみになります。

バリエーション一覧
EA628PT-525 25x1.2mm/50m 平織バンド・バックルセット(OD色)
EA628PT-530 30x1.2mm/50m 平織バンド・バックルセット(OD色)
EA628PT-530B 30x1.7mm/50m 平織バンド・バックルセット(OD色)
EA628PT-548 48x1.7mm/50m 平織バンド・バックルセット(OD色)
メイン画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top