品番 : EA628PT-672
品名 : 48x3.0mm/10m 荷締機用ベルト(PE製・黒)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
バックルと組み合わせて荷締機が作成できます
仕様
| 長さ | 10m | ベルト(幅×厚み) | 48×3.0mm |
|---|---|---|---|
| 色 | 黒 | 材質 | ポリエステル |
| 引張強度 | 5000kgf |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,900 円(税抜)/ 6,490 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/06 03:58現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

