詳細表示

このページのURL:

品番 : EA628PW-5

品名 : 11mmx 4m ソフトゴムひも(白)

スポーツウェアなどに

仕様

メーカー クロバー(Clover) 型番 26-057
幅×長さ 11mm×4m 材質 糸:ナイロン 
ゴム:天然ゴム 
ひも通し:ポリスチレン
ひも通し付
丈夫で伸縮性に優れた高品質のゴム紐
良質のゴム紐を100%抗菌防臭加工糸で織り上げています。
洗濯にも強く、耐久性に優れています。
追加説明
カタログ価格

450 円(税抜)/ 495 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 9

(2026/11/07 22:34現在)

商品入数 1 販売単位 巻
カタログページ 2094ページ

代替品

EA628PW-15
  • 品番

    EA628PW-15

  • コメント

    13mmx4m/強めのフィット感

バリエーション一覧
EA628PW-4 9mmx 6m ソフトゴムひも(白)
EA628PW-5 11mmx 4m ソフトゴムひも(白)
ウェブカタログ画像
※画像はEA628PW-3です
  • ※画像はEA628PW-3です

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top