品番 : EA628RR-451
品名 : 20mm アジャスター(スチール黒メッキ/5個)
仕様
| 材質 | 鉄(黒亜鉛メッキ) | 適用バンド幅 | 20mm |
|---|---|---|---|
| サイズ | 28×19.1mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
140 円(税抜)/ 154 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 46 (2026/11/23 22:33現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1723ページ 2548ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA628RR-451 20mm アジャスター(スチール黒メッキ/5個) |
| EA628RR-453 30mm アジャスター(スチール黒メッキ/5個) |
ウェブカタログ画像
拡大
※5個入
