品番 : EA628RR-525
品名 : 25mm アジャスター(スチール製/5個)
仕様
| 適用バンド幅 | 25mm | サイズ | 40.2×21.2mm |
|---|---|---|---|
| 線径 | 3mm | 重量 | 7.5g |
| 材質 | 鉄(ニッケルメッキ) | 用途 | 平バンド用金具 |
| 入数 | 5個 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
245 円(税抜)/ 270 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 118 (2026/11/11 00:56現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1723ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA628RR-520 20mm アジャスター(スチール製/5個) |
| EA628RR-525 25mm アジャスター(スチール製/5個) |
| EA628RR-530 30mm アジャスター(スチール製/5個) |
| EA628RR-538 38mm アジャスター(スチール製/5個) |
ウェブカタログ画像
拡大
※5個入
