品番 : EA628RT-548
品名 : 48mm フック(スチール製/5個)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
適用バンド幅 | 48mm | サイズ | 85×60.3mm |
---|---|---|---|
線径 | 5mm | 重量 | 51g |
材質 | 鉄(ユニクロメッキ) | 用途 | 平バンド用金具 |
フック内径 | 20mm | 入数 | 5個 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
780 円(税抜)/ 858 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/10/16 05:48現在) |
||||
商品入数 | 5 | 販売単位 | 袋 |
バリエーション一覧 |
---|
EA628RT-520 20mm フック(スチール製/5個) |
EA628RT-525 25mm フック(スチール製/5個) |
EA628RT-530 30mm フック(スチール製/5個) |
EA628RT-538 38mm フック(スチール製/5個) |
EA628RT-548 48mm フック(スチール製/5個) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※5個入