品番 : EA628RT-553
品名 : 30mm フック(スチール黒メッキ/5個)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| 適用バンド幅 | 30mm | サイズ | 58×41.4mm |
|---|---|---|---|
| フック内径 | 17mm | 材質 | 鉄(黒亜鉛メッキ) |
| バンド、ベルト、黒ゴムロープ等との組合わせに最適です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
605 円(税抜)/ 666 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/11/05 08:17現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1773ページ 1776ページ 2612ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA628RT-551A 20mm フック(スチール黒メッキ/5個) |
| EA628RT-552A 25mm フック(スチール黒メッキ/5個) |
| EA628RT-553 30mm フック(スチール黒メッキ/5個) |
| EA628RT-553A 30mm フック(スチール黒メッキ/5個) |
ウェブカタログ画像
拡大
※5個入

