品番 : EA628SB-17
品名 : 1.5mmx50m/7x7 ワイヤーロープ(ステンレス製)
仕様
| メーカー | スリーエッチ | 型番 | SC1.5×50 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 看板・作業工具の落下防止 園芸用・ビニールハウスの野菜・果物の枝張用 船舶・電設・室内配線・装飾用 額縁などの吊り用 アンテナの張り・木工・工作用 |
線径 | 1.5mm |
| 全長 | 50m | 切断荷重 | 190kg |
| ワイヤー構成 | 7×7 | 材質 | ステンレス(SUS304) |
| アルミ管サイズ | 3×4.9×7mm | 付属品 | 仮止め用アルミ管×5個 |
| 片側はアルミ管による端末加工付き | |||
| 付属の仮止め用アルミ管はペンチ・カナヅチ等で圧着してください。 | |||
| ※仮止め用アルミ管で吊り下げや引っ張りはできません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
7,630 円(税抜)/ 8,393 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/14 18:01現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
