品番 : EA628SB-33
品名 : 3.0mmx30m/7x7 ワイヤーロープ(ステンレス製)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | スリーエッチ | 型番 | SC3×30 |
|---|---|---|---|
| 線径 | 3.0mm | 切断荷重 | 730kg |
| 長さ | 30m | ワイヤー構成 | 7×7 |
| 材質 | SUS304 | 付属品 | 加工用スリーブ(アルミ管)5個 |
| アルミ管サイズ | 6×9.8×18mm | 用途 | 看板・作業工具の落下防止 園芸用・ビニールハウスの野菜・果物の枝張用 船舶・電設・室内配線・装飾用 額縁などの吊り用 アンテナの張り・木工・工作用 |
| アルミ管入り(端末加工は圧着ペンチでかしめてください。) | |||
| 片側はアルミ管による端末加工付で、さらに仮止め用アルミ管(ペンチ・カナヅチ等で圧着ください)が入っております。 但し仮止め用アルミ管で吊り下げや引っ張りはできません。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
9,200 円(税抜)/ 10,120 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/02 05:30現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

