詳細表示

このページのURL:

品番 : EA628SD-5A

品名 : 5.0mm ワイヤーロープスリーブ(アルミ/10個)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

適合ワイヤーロープ 5.0mm 材質 アルミニウム(A5052)
入数 10個
※適合ワイヤーロープのサイズ表示については、ワイヤーの外径を表示しております。 被覆付きのワイヤーロープの場合は、被覆を外してご使用ください。
追加説明
カタログ価格

2,170 (税抜)/ 2,387 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/10/04 16:29現在)

商品入数 10 販売単位

代替品

EA628SD-15
バリエーション一覧
EA628SD-0.3 0.27mm ワイヤーロープスリーブ(アルミ/10個)
EA628SD-0.4 0.36mm ワイヤーロープスリーブ(アルミ/10個)
EA628SD-0.5 0.45mm ワイヤーロープスリーブ(アルミ/10個)
EA628SD-0.8 0.81mm ワイヤーロープスリーブ(アルミ/10個)
EA628SD-1.0 1.0mm ワイヤーロープスリーブ(アルミ/10個)
EA628SD-1.2 1.2mm ワイヤーロープスリーブ(アルミ/10個)
EA628SD-1.5 1.5mm ワイヤーロープスリーブ(アルミ/10個)
EA628SD-2A 2.0mm ワイヤーロープスリーブ(アルミ/10個)
EA628SD-2.5A 2.5mm ワイヤーロープスリーブ(アルミ/10個)
EA628SD-3A 3.0mm ワイヤーロープスリーブ(アルミ/10個)
EA628SD-4A 4.0mm ワイヤーロープスリーブ(アルミ/10個)
EA628SD-5A 5.0mm ワイヤーロープスリーブ(アルミ/10個)
ウェブカタログ画像
※10個入
  • ※10個入

資料

サイズ(JPG)
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top