詳細表示

このページのURL:

品番 : EA628SJ-0.8

品名 : 0.81mmx30m/7x7 ワイヤーロープ(ステンレス製)

カタログ訂正

24/10/25 切断荷重:(誤)55kg → (正)58kg (No.55,56 9043)

仕様

線径 0.81mm 切断荷重 58kg
長さ 30m ワイヤー構成 7×7
材質 SUS304 重量 79g
用途 ・作業工具の落下防止
・装飾用
・額縁などの吊り用
・園芸用
・アンテナの張り
・船舶
・木工、工作用
・電設
・室内配線
・ビニールハウスの野菜、果物の枝張り用
使用荷重は切断荷重の1/6です。
追加説明 ●ステンレスワイヤロープは、耐食性、耐錆性、耐熱性、対摩耗性にすぐれ、その上、美しい光沢をもっているため産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。
注)ステンレス製品はさびにくい性質ですが絶対にさびない材質ではありません。


アイコン
カタログ価格

2,900 (税抜)/ 3,190 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 16

(2025/04/30 18:12現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1420ページ
バリエーション一覧
EA628SJ-0.2 0.27mmx30m/7x7 ワイヤーロープ(ステンレス製)
EA628SJ-0.3 0.36mmx30m/7x7 ワイヤーロープ(ステンレス製)
EA628SJ-0.4 0.45mmx30m/7x7 ワイヤーロープ(ステンレス製)
EA628SJ-0.5 0.54mmx30m/7x7 ワイヤーロープ(ステンレス製)
EA628SJ-0.6 0.63mmx30m/7x7 ワイヤーロープ(ステンレス製)
EA628SJ-0.7 0.72mmx30m/7x7 ワイヤーロープ(ステンレス製)
EA628SJ-0.8 0.81mmx30m/7x7 ワイヤーロープ(ステンレス製)
EA628SJ-1.0 1.0 mmx30m/7x7 ワイヤーロープ(ステンレス製)
EA628SJ-1.2 1.2 mmx30m/7x7 ワイヤーロープ(ステンレス製)
EA628SJ-1.5 1.5 mmx30m/7x7 ワイヤーロープ(ステンレス製)
EA628SJ-2.0 2.0 mmx30m/7x7 ワイヤーロープ(ステンレス製)
EA628SJ-2.5 2.5 mmx30m/7x7 ワイヤーロープ(ステンレス製)
EA628SJ-3.0 3.0 mmx30m/7x7 ワイヤーロープ(ステンレス製)
EA628SJ-4.0 4.0 mmx30m/7x7 ワイヤーロープ(ステンレス製)
EA628SJ-5.0 5.0 mmx30m/7x7 ワイヤーロープ(ステンレス製)
EA628SJ-6.0 6.0 mmx30m/7x7 ワイヤーロープ(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • 世界のステンレス規格
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top