品番 : EA628SK-52
品名 : 4.5x800mm ボールチェーン(両端リング付)
仕様
| セット内容 | 両端二重リング付きボールチェーン(1本) | 材質 | チェーン:真鍮(クロムメッキ)、二重リング:SUS304(研磨仕上げ) |
|---|---|---|---|
| チェーン長 | 800mm | ボール径 | 4.5mm |
| 使用荷重 | 3kg | 二重リング内径 | 16mm |
| 二重リング線径 | 1.4mm | ||
| 両端に金具がセット済みですのですぐに使用できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
715 円(税抜)/ 787 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 17 (2026/11/04 20:03現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 2331ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA628SK-51 3.5x400mm ボールチェーン(両端リング付) |
| EA628SK-52 4.5x800mm ボールチェーン(両端リング付) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
