品番 : EA628SL-101
品名 : 0.36/0.45x400mm ステンレスロープ(ナイロン被覆/10本)
仕様
| 材質 | ステンレス(SUS304) | 長さ | 400mm |
|---|---|---|---|
| ワイヤー構成 | 7×7 | 線径 | 0.36mm |
| 外径 | 0.45mm | 入数 | ロープ:10本 スリーブ:20個 |
| ※かしめる際には被覆部分を剥がし、剥がした箇所でかしめてください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,560 円(税抜)/ 1,716 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/11/09 15:26現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 2337ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA628SL-101 0.36/0.45x400mm ステンレスロープ(ナイロン被覆/10本) |
| EA628SL-111 0.81/1.00x400mm ステンレスロープ(ナイロン被覆/10本) |
| EA628SL-121 1.00/1.50x400mm ステンレスロープ(ナイロン被覆/10本) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
