詳細表示

このページのURL:

品番 : EA628SN-53

品名 : 5/ 7mmx30m/7x 7 ワイヤーロープ(ステンレス製・PVCコート)

仕様

線径 5mm 外径 7mm
切断荷重 1,700kg 長さ 30m
ワイヤー構成 7×7 材質 SUS304
重量 3300g
使用荷重は切断荷重の1/6です。
ステンレスロープにPVCの被覆加工を施す事で、耐久性、耐食性表面の平滑性等が向上しロープ特性を高めます。
追加説明 耐熱温度…50度(2009/03/25) (0829)
アイコン
カタログ価格

13,000 円(税抜)/ 14,300 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/15 19:53現在)

商品入数 1 販売単位 巻
カタログページ 1368ページ
バリエーション一覧
EA628SN-21 2/ 4mmx10m/7x 7 ワイヤーロープ(ステンレス製・PVCコート)
EA628SN-22 2/ 4mmx20m/7x 7 ワイヤーロープ(ステンレス製・PVCコート)
EA628SN-23 2/ 4mmx30m/7x 7 ワイヤーロープ(ステンレス製・PVCコート)
EA628SN-31 3/ 5mmx10m/7x 7 ワイヤーロープ(ステンレス製・PVCコート)
EA628SN-32 3/ 5mmx20m/7x 7 ワイヤーロープ(ステンレス製・PVCコート)
EA628SN-33 3/ 5mmx30m/7x 7 ワイヤーロープ(ステンレス製・PVCコート)
EA628SN-41 4/ 6mmx10m/7x 7 ワイヤーロープ(ステンレス製・PVCコート)
EA628SN-42 4/ 6mmx20m/7x 7 ワイヤーロープ(ステンレス製・PVCコート)
EA628SN-43 4/ 6mmx30m/7x 7 ワイヤーロープ(ステンレス製・PVCコート)
EA628SN-51 5/ 7mmx10m/7x 7 ワイヤーロープ(ステンレス製・PVCコート)
EA628SN-52 5/ 7mmx20m/7x 7 ワイヤーロープ(ステンレス製・PVCコート)
EA628SN-53 5/ 7mmx30m/7x 7 ワイヤーロープ(ステンレス製・PVCコート)
EA628SN-200 2/ 4mmx100m/7x 7 ワイヤーロープ(ステンレス製・PVCコート
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top