品番 : EA628SP-50
品名 : 4/ 6mmx50m ワイヤーロープ(スチール製・反射ビニールコート)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| 長さ | 50m | 材質 | 鉄+ビニールコーティング |
|---|---|---|---|
| ワイヤーロープ径 | 4mm | 仕上がり径 | 6mm |
| ワイヤー構成 | 6×7 | 切断荷重 | 845kg |
| 参考使用荷重 | 200kg | ||
| 夜間にライトが当たると反射します。 | |||
| スリーブは仕上がり径のサイズで選択してください。(被覆ははがさずに使用してください) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
17,800 円(税抜)/ 19,580 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/12/17 04:54現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 1419ページ 2316ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA628SP-5 4/ 6mmx 5m ワイヤーロープ(スチール製・反射ビニールコート) |
| EA628SP-50 4/ 6mmx50m ワイヤーロープ(スチール製・反射ビニールコート) |
メイン画像
拡大

