詳細表示

このページのURL:

品番 : EA628SS-1.2A

品名 : 1.2mmx1m/7x7 ワイヤーロープ(ステンレス/5本)

カタログ訂正

24/10/25 切断荷重:(誤)113kg → (正)107kg (No.55,56 9043)

仕様

材質 ステンレス(SUS304) ワイヤー構成 7×7
長さ 1m 線径 1.2mm
切断荷重 107kg 重量(1本あたり) 5.8g
入数 5本入り
追加説明 ●ステンレスワイヤロープは、耐食性、耐錆性、耐熱性、対摩耗性にすぐれ、その上、美しい光沢をもっているため産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。
注)ステンレス製品はさびにくい性質ですが絶対にさびない材質ではありません。


カタログ価格

860 (税抜)/ 946 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 21

(2025/05/01 01:45現在)

商品入数 5 販売単位
カタログページ 1419ページ
バリエーション一覧
EA628SS-0.2 0.27mmx1m/7x7 ワイヤーロープ(ステンレス/5本)
EA628SS-0.3 0.36mmx1m/7x7 ワイヤーロープ(ステンレス/5本)
EA628SS-0.4 0.45mmx1m/7x7 ワイヤーロープ(ステンレス/5本)
EA628SS-0.5 0.54mmx1m/7x7 ワイヤーロープ(ステンレス/5本)
EA628SS-0.6 0.63mmx1m/7x7 ワイヤーロープ(ステンレス/5本)
EA628SS-0.7 0.72mmx1m/7x7 ワイヤーロープ(ステンレス/5本)
EA628SS-0.8 0.81mmx1m/7x7 ワイヤーロープ(ステンレス/5本)
EA628SS-0.9 0.9mm x1m/7x7 ワイヤーロープ(ステンレス/5本)
EA628SS-1.0A 1.0mmx1m/7x7 ワイヤーロープ(ステンレス/5本)
EA628SS-1.2A 1.2mmx1m/7x7 ワイヤーロープ(ステンレス/5本)
EA628SS-1.5A 1.5mmx1m/7x7 ワイヤーロープ(ステンレス/5本)
EA628SS-2.0A 2.0mmx1m/7x7 ワイヤーロープ(ステンレス/5本)
EA628SS-2.5A 2.5mmx1m/7x7 ワイヤーロープ(ステンレス/5本)
EA628SS-3.0A 3.0mmx1m/7x7 ワイヤーロープ(ステンレス/5本)
EA628SS-27 0.27mmx2m/7x7 ワイヤーロープ(ステンレス/5本)
EA628SS-36 0.36mmx2m/7x7 ワイヤーロープ(ステンレス/5本)
EA628SS-54 0.54mmx2m/7x7 ワイヤーロープ(ステンレス/5本)
EA628SS-63 0.63mmx2m/7x7 ワイヤーロープ(ステンレス/5本)
EA628SS-81 0.81mmx2m/7x7 ワイヤーロープ(ステンレス/5本)
EA628SS-90 0.9mm x2m/7x7 ワイヤーロープ(ステンレス/5本)
EA628SS-100A 1.0mmx2m/7x7 ワイヤーロープ(ステンレス/5本)
EA628SS-120A 1.2mmx2m/7x7 ワイヤーロープ(ステンレス/5本)
EA628SS-150A 1.5mmx2m/7x7 ワイヤーロープ(ステンレス/5本)
EA628SS-200A 2.0mmx2m/7x7 ワイヤーロープ(ステンレス/5本)
EA628SS-250A 2.5mmx2m/7x7 ワイヤーロープ(ステンレス/5本)
EA628SS-300A 3.0mmx2m/7x7 ワイヤーロープ(ステンレス/5本)
ウェブカタログ画像
  • 世界のステンレス規格
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top