詳細表示

このページのURL:

品番 : EA628W-13

品名 : 457mm バンジーコード(ステンレス製フック)

耐候性があり、腐食にも優れた抵抗力があります。
ダブルフックで表面の傷つきを防止します。

仕様

サイズ φ8×457mm フック内径 26mm
フック線径 4mm 材質 ステンレス製フック
耐候性があり、腐食にも優れた抵抗力があります。
ダブルフックで表面の傷つきを防止します。
編みゴムコード
コードは50%以上伸ばさないで下さい。
追加説明
カタログ価格

925 円(税抜)/ 1,018 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 21

(2026/11/13 12:21現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 1728ページ
バリエーション一覧
EA628W-13 457mm バンジーコード(ステンレス製フック)
EA628W-14 610mm バンジーコード(ステンレス製フック)
EA628W-15 812mm バンジーコード(ステンレス製フック)
EA628W-16 1016mm バンジーコード(ステンレス製フック)
ウェブカタログ画像
  • フックサイズ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top