詳細表示

このページのURL:

品番 : EA628WB-4A

品名 : 152-1524mm バンジーコード(アジャスタブル/1本)

仕様

全長 152-1524mm
(無負荷状態で880mm)
コード径 φ7mm
フック内径 28mm フック線径 7mm
コード材質 ポリプロピレン、ラテックスゴム フック材質 スチール(樹脂コート)
使用荷重 設定なし 入数 1本
コードの長さはフック部分で調整できます。コード自体に伸縮性があるので無負荷状態(コード長880mm)からさらに伸びます。
追加説明
カタログ価格

535 円(税抜)/ 589 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 41

(2026/11/20 09:49現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 1728ページ
バリエーション一覧
EA628WB-2A 152-762mm バンジーコード(アジャスタブル/オレンジ/2本
EA628WB-3A 152-1143mm バンジーコード(アジャスタブル/1本)
EA628WB-4A 152-1524mm バンジーコード(アジャスタブル/1本)
ウェブカタログ画像

資料

使用写真
  1. IMG
  2. IMG
  3. IMG
  4. IMG
形状画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top