品番 : EA628WJ-22
品名 : 610mm フック付バンジーコード(耐候性/オレンジ)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
両端が異なるフックで幅広い用途に対応できます。
仕様
サイズ | φ8×610mm | フック内径 | 20mm |
---|---|---|---|
フック線径 | 8mm | 色 | オレンジ |
ナイロンプラスチック製フック | |||
耐候性・耐紫外線性に優れています。 | |||
両端が異なるフックで幅広い用途に対応できます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
955 円(税抜)/ 1,051 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/16 03:28現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
![ウェブカタログ画像 ※品番により、色・長さが異なります。](https://www.esco-net.com/wcs/escort/ItemFile/EA6/EA628/EA628WJ-22/EA628WJ-22_IMG_WEB_OUT(01).jpg)
※品番により、色・長さが異なります。