品番 : EA628WJ-51
品名 : 305mm フック付バンジーコード(耐候性/ブラック)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
過酷な現場でも使用できる強靭な作りになっています。
仕様
サイズ | 20×305mm | フック内径 | 28mm |
---|---|---|---|
フック線径 | 5mm | 色 | ブラック |
ゴムの太さ | 18×9mm | ||
亜鉛メッキスチール製フック | |||
耐候性・耐紫外線性に優れています。 | |||
過酷な現場でも使用できる強靭な作りになっています。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
770 円(税抜)/ 847 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/10/15 19:30現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※品番により、色・長さが異なります。