詳細表示

このページのURL:

品番 : EA628WL-13B

品名 : 20mmx1.0m 平ゴムロープ(金具付)

仕様

材質 タイヤ再生チューブ フック内径 9mm
フック線径 3mm ゴム両端 フック
シートのハトメ部にフックを引っ掛けてご使用下さい。
サイズ 20mm(W)×2mm(T)×1m(L)
追加説明
カタログ価格

640 (税抜)/ 704 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 66

(2026/09/09 13:52現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1727ページ
バリエーション一覧
EA628WL-13B 20mmx1.0m 平ゴムロープ(金具付)
EA628WL-14B 20mmx2.0m 平ゴムロープ(金具付)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top