品番 : EA628WL-210
品名 : 20x2.0mmx 10m 平ゴムロープ
仕様
| サイズ | 20mm(W)×2mm(T)×10m(L) | 材質 | 合成ゴム |
|---|---|---|---|
| 大きな荷物、商品貨物などをしっかりと固定する全天候性ベルトです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,940 円(税抜)/ 2,134 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 39 (2026/10/31 23:55現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1727ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA628WL-210 20x2.0mmx 10m 平ゴムロープ |
| EA628WL-220 20x2.0mmx 20m 平ゴムロープ |
| EA628WL-230 20x2.0mmx 30m 平ゴムロープ |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
