品番 : EA628WT-25
品名 : 25mm バンド調整バックル(ステンレス製)
仕様
| 材質 | SUS304 | 適用バンド | 25mm |
|---|---|---|---|
| サイズ | 25.4×19.3mm | 厚み | 8.4mm |
| サイズA | 25.4mm | サイズB | 19.3mm |
| サイズX | 27.9mm | サイズY | 41.9mm |
| サイズZ | 8.3mm | 使用荷重 | 159kg |
| 重量 | 22.7g | ||
| 耐食性や耐久性に優れたSUS304製 | |||
| ギザギザのバーは左右に自由にスライド出来ます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
660 円(税抜)/ 726 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 63 (2026/11/13 17:26現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1723ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA628WT-25 25mm バンド調整バックル(ステンレス製) |
| EA628WT-45 44mm バンド調整バックル(ステンレス製) |
| EA628WT-50 50mm バンド固定バックル(ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
