詳細表示

このページのURL:

品番 : EA628XA-30B

品名 : 9.0mm x30m トラックロープ(クレモナ)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

材質 クレモナS(ビニロン+ポリエステル) 構造 三つ打ち
引張強度 9.1kN サイズ(呼径×長さ) φ9mm×30m
比重 1.30(水に沈みます。) 特徴 触感が綿糸に似ていて扱いやすいが水に濡れて乾燥を繰り返すと固くなります。
耐熱性 120~320℃
両端アイ加工(リング処理)
追加説明
カタログ価格

5,230 円(税抜)/ 5,753 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/04 07:56現在)

商品入数 1 販売単位 本

代替品

EA628XA-20B
バリエーション一覧
EA628XA-15B 9.0mm x15m トラックロープ(クレモナ)
EA628XA-20B 9.0mm x20m トラックロープ(クレモナ)
EA628XA-20C 10.0mm x20m トラックロープ(クレモナ)
EA628XA-20D 12.0mm x20m トラックロープ(クレモナ)
EA628XA-30B 9.0mm x30m トラックロープ(クレモナ)
EA628XA-30C 10.0mm x30m トラックロープ(クレモナ)
EA628XA-30D 12.0mm x30m トラックロープ(クレモナ)
ウェブカタログ画像
  • 両端アイ加工(リング処理)

資料

SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top