品番 : EA628XB-30D
品名 : 12.0mm x30m トラックロープ(ハイクレ)
カタログ訂正
26/01/29 ●材質の訂正 誤)ポリエチレン → 正)ビニロン+ポリエチレン (No.57 0993)
仕様
| 材質 | ポリエチレン | 構造 | 三つ打ち |
|---|---|---|---|
| 引張強度 | 12.5kN | サイズ(呼径×長さ) | φ12mm×30m |
| 比重 | 1.06 | 特徴 | ポリエチレンの滑りやすい性質をビニロンで補っています。安価であることも利点。 |
| 耐熱性 | 110~115℃ | ||
| 両端アイ加工 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,850 円(税抜)/ 7,535 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/23 11:23現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1732ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA628XB-15B 9.0mm x15m トラックロープ(ハイクレ) |
| EA628XB-20C 10.0mm x20m トラックロープ(ハイクレ) |
| EA628XB-20D 12.0mm x20m トラックロープ(ハイクレ) |
| EA628XB-30C 10.0mm x30m トラックロープ(ハイクレ) |
| EA628XB-30D 12.0mm x30m トラックロープ(ハイクレ) |
ウェブカタログ画像
拡大
